京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40549643
品番
SDNCL1010JX-07F
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
63
クランプシステム
スクリュークランプ方式
チップ逃げ角(°)
7
H1=h
10
寸法L1(mm)
120
寸法B(mm)
10
寸法b(mm)
10
寸法h(mm)
10
寸法F1(mm)
7
寸法F2(mm)
10.5
基準コーナーR
0.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。