ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手右勝手 寸法B(mm)16 注文コード40550124 品番SVNSR1616M-12-20N
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は適合チップ・勝手・寸法Bなど24種類から選べます 他の種類を見る
勝手右勝手 寸法L1(mm)150 寸法B(mm)16 寸法L2(mm)45 用途小内径ボーリングシステムバー(角シャンク L型タイプ) H1=h16 寸法L3(mm)16 寸法L4(mm)13 寸法F1(mm)16 寸法F2(mm)42 寸法F3(mm)20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする