京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右勝手
寸法B(mm)
12
注文コード
40550212
品番
SVNSR1212M-12-11XN
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手・寸法B
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右勝手
寸法L1(mm)
150
寸法B(mm)
12
寸法L2(mm)
45
用途
小内径ボーリングシステムバー(角シャンク L型タイプ)
H1=h
12
寸法L3(mm)
10
寸法F1(mm)
12
寸法F2(mm)
33
寸法F3(mm)
11
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。