※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40550894
品番
STWSR1212JX-15T
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
12
寸法F1(mm)
12
寸法F2(mm)
7
寸法L1(mm)
120
寸法L2(mm)
16
寸法L3(mm)
-
寸法T(mm)
3
勝手
右勝手
H1=h
12
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。