京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 突っ切り・溝入れ用
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
25
注文コード
40551953
品番
KGDL2525X-3T10S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,400
この商品は
寸法B・トラスコ品番・寸法CDX
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
2.4
寸法B(mm)
25
寸法F1(mm)
28
寸法H2(mm)
7
寸法H3(mm)
11.6
寸法L1(mm)
140
寸法L2(mm)
32.9
寸法L3(mm)
-
寸法T(mm)
10
刃幅W(mm)
MIN/3,MAX/4
勝手
左勝手
H1=h
25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。