京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 突っ切り・溝入れ用
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40554832
品番
KGDFL-30-3A-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,300
この商品は
60
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
2
寸法L(mm)
47.4
寸法T(mm)
13
端面溝径D(Φmm)
MIN./30,MAX./40
勝手
左勝手
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40554832
KGDFL-30-3A-C
39335362
KGDFL-30-3A-C
ホルダ
京セラ
1本
¥
10,980
税込
¥
12,078
注文コードが変更になりました