京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40555426
品番
PCLNR2020JX-12FF
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
寸法B(mm)
20
寸法F1(mm)
20
寸法L1(mm)
120
寸法L2(mm)
26
寸法S(mm)
0
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
20
適合チップ
ひし形80°
勝手
右
クランプシステム
ピンロック方式(レバーロック方式)
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
H1=h
16
基準コーナーR
0.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。