京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 突っ切り・溝入れ用
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40556302
品番
KGDFL-75-6C-C
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
5
寸法L(mm)
59.4
寸法T(mm)
25
端面溝径D(Φmm)
MIN./75,MAX./115
勝手
左勝手
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。