※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの ボアタイプ
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
14
寸法DC(mm)
160
注文コード
40556984
品番
MEC160R-11-14T-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥172,000
この商品は
刃数・寸法DC
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●寸法DCB(mm):40●寸法DCCB1(mm):68●寸法DCCB2(mm):-●寸法KDP(mm):9.5●クーラントホール:無
刃数
14
質量(kg)
4.5
スクリュー
SB-2555TRG(クランプスクリュー)
寸法LF(mm)
63
レンチ
DTM-8
寸法DC(mm)
160
寸法APMX(mm)
10
寸法DCSFMS(mm)
100
寸法CBDP(mm)
33
寸法KWW(mm)
16.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。