※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの ボアタイプ
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
9
寸法DC(mm)
125
注文コード
40556993
品番
MEC125R-17-9T-M
参考基準価格(税別)
¥136,400
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・寸法DC
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●寸法DCB(mm):40●寸法DCCB1(mm):45●寸法DCCB2(mm):32●寸法KDP(mm):9.5●クーラントホール:有
刃数
9
質量(kg)
3.1
スクリュー
SB-4070TRN(クランプスクリュー)
寸法LF(mm)
63
レンチ
DTM-15
寸法DC(mm)
125
寸法APMX(mm)
15.7
寸法DCSFMS(mm)
80
寸法CBDP(mm)
33
寸法KWW(mm)
16.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。