※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの 柄付タイプ
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40557772
品番
MRFW08-S08
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
刃数
1
寸法L(mm)
-
寸法L1(mm)
30
寸法D(Φmm)
8
寸法L2(mm)
70
寸法L3(mm)
-
寸法d1(Φmm)
7.4
寸法d2(Φmm)
100
寸法rε(mm)
4
寸法θ°
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。