※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRFW10-S10-140 ホルダ 京セラ 40557806 MRFW10-S10-140 ホルダ 京セラ 40557806

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40557806 品番 MRFW10-S10-140
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
刃数1 寸法L(mm)- 寸法L1(mm)75 寸法D(Φmm)10 寸法L2(mm)65 寸法L3(mm)- 寸法d1(Φmm)9.5 寸法d2(Φmm)140 寸法rε(mm)5 寸法θ°-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする