※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの 柄付タイプ
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40557824
品番
MRFW12-S12-150
参考基準価格(税別)
¥57,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
刃数
1
寸法L(mm)
-
寸法L1(mm)
85
寸法D(Φmm)
12
寸法L2(mm)
65
寸法L3(mm)
-
寸法d1(Φmm)
11.5
寸法d2(Φmm)
150
寸法rε(mm)
6
寸法θ°
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。