※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MEF24-S20 ホルダ 京セラ 40557921 MEF24-S20 ホルダ 京セラ 40557921

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40557921 品番 MEF24-S20
参考基準価格(税別)¥38,400 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
寸法Ds(Φmm)13.4 刃数3 寸法Dl(Φmm)24 寸法d(Φmm)20 寸法L(mm)128 寸法l(mm)48 基準コーナーR0.4 すくい角A.R.(°)5 すくい角R.R.(°)-12
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする