※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSR080R-4M ホルダ 京セラ 40558034 MSR080R-4M ホルダ 京セラ 40558034

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40558034 品番 MSR080R-4M
参考基準価格(税別)¥499,500 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800
寸法D(Φmm)80 寸法E(mm)22 寸法H(mm)115 寸法S(mm)90 寸法a(mm)7.2 寸法b(mm)12.4 寸法d(Φmm)27 寸法d1(Φmm)20 寸法d2(Φmm)14 刃数16 質量(kg)2.5 段数4 刃列4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする