※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの 柄付タイプ
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40558332
品番
MSR080R-BT50-4
参考基準価格(税別)
¥538,700
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
80
寸法L(mm)
160
寸法S(mm)
90
刃数
16
質量(kg)
6.9
段数
4
刃列
4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。