※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSR100R-BT50-4 ホルダ 京セラ 40558357 MSR100R-BT50-4 ホルダ 京セラ 40558357

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40558357 品番 MSR100R-BT50-4
参考基準価格(税別)¥563,300 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
寸法D(Φmm)100 寸法L(mm)160 寸法S(mm)90 刃数24 質量(kg)9.6 段数4 刃列6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする