※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの ボアタイプ
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40558497
品番
MSR080R-1M
参考基準価格(税別)
¥161,600
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
80
寸法E(mm)
22
寸法H(mm)
50
寸法S(mm)
23.5
寸法a(mm)
7.2
寸法b(mm)
12.4
寸法d(Φmm)
27
寸法d1(Φmm)
20
寸法d2(Φmm)
14
刃数
4
質量(kg)
1
段数
1
刃列
4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。