※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MFPN45100R-10T ホルダ 京セラ 40559321 MFPN45100R-10T ホルダ 京セラ 40559321

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40559321 品番 MFPN45100R-10T
参考基準価格(税別)¥102,400 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
寸法D(Φmm)100 寸法D1(Φmm)113 寸法E(mm)32 寸法H(mm)50 寸法a(mm)8 寸法b(mm)12.7 寸法d(Φmm)31.75 寸法d1(Φmm)48 寸法d2(Φmm)- 刃数10 質量(kg)1.3
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする