※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの ボアタイプ
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
10
注文コード
40559382
品番
MFPN45125R-10T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥115,900
この商品は
刃数
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
125
寸法D1(Φmm)
138
寸法E(mm)
36
寸法H(mm)
63
寸法a(mm)
10
寸法b(mm)
15.9
寸法d(Φmm)
38.1
寸法d1(Φmm)
58
寸法d2(Φmm)
-
刃数
10
質量(kg)
2.7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40559382
MFPN45125R-10T
39365146
MFPN45125R-10T
ホルダ
京セラ
1個
¥
89,980
税込
¥
98,978
注文コードが変更になりました