※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの 柄付タイプ
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40559976
品番
MFWN90050R-S32-3T
参考基準価格(税別)
¥44,600
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
仕様
●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有
トラスコ品番
651-5355
全長(mm)
110
適合チップ
WNEU0806…/WNGT0806…/WNMU0806...
スクリュー
SB-50140TR(クランプスクリュー)
寸法LH(mm)
30
すくい角A.R.(°)
+13(max.)
すくい角R.R.(°)
-12
レンチ
TTW-15
寸法DC(mm)
50
最高回転速度(min
-1
)
18500
寸法DCON(mm)
32
寸法APMX(mm)
8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。