※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MFWN90100R-9T ホルダ 京セラ 40560055 MFWN90100R-9T ホルダ 京セラ 40560055

ホルダ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数9 仕様●仕様:インロー部インチ仕様、エキストラクロスピッチ●寸法DCB(mm):Φ31.75●寸法DCCB1(mm):Φ46●寸法KDP(mm):8 トラスコ品番651-5398 注文コード40560055 品番MFWN90100R-9T
参考基準価格(税別)¥102,400 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は刃数・仕様・トラスコ品番など40種類から選べます 他の種類を見る
仕様●仕様:インロー部インチ仕様、エキストラクロスピッチ●寸法DCB(mm):Φ31.75●寸法DCCB1(mm):Φ46●寸法KDP(mm):8 トラスコ品番651-5398 刃数9 寸法(全長)(mm)50 刃径D(Φmm)100 取付け方法アーバー 寸法LH(mm)- 寸法DCON(mm)- 寸法APMX(mm)8 寸法DCSFMS(mm)Φ70 寸法CBDP(mm)34 寸法KWW(mm)12.7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする