※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの ボアタイプ
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
7
仕様
●仕様:ミリ仕様、クロスピ ッチ●寸法DCB(mm):Φ32●寸法DCCB1(mm):Φ46●寸法KDP(mm):8
注文コード
40560195
品番
MFWN90100R-7T-M
参考基準価格(税別)
¥90,100
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・仕様・トラスコ品番
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●仕様:ミリ仕様、クロスピ ッチ●寸法DCB(mm):Φ32●寸法DCCB1(mm):Φ46●寸法KDP(mm):8
刃数
7
寸法(全長)(mm)
50
刃径D(Φmm)
100
取付け方法
アーバー
寸法LH(mm)
-
寸法DCON(mm)
-
寸法APMX(mm)
8
寸法DCSFMS(mm)
Φ70
寸法CBDP(mm)
30
寸法KWW(mm)
14.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。