京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L1(mm)
105
注文コード
40561683
品番
T100H-C40-105
参考基準価格(税別)
¥67,600
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
82
寸法L1(mm)
105
寸法L2(mm)
72
寸法L3(mm)
15
寸法L4(mm)
25
寸法M(mm)
M16
寸法d(Φmm)
40
寸法d1(Φmm)
100
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。