京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの スローアウェイドリル
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
15.5
注文コード
40561717
品番
S20-DRZ155310-05
参考基準価格(税別)
¥48,700
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
刃先径
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
15.5
寸法L1(mm)
100
寸法L2(mm)
57
寸法L3(mm)
31
寸法d(Φmm)
20
寸法d1(Φmm)
27
刃数
2
全長(mm)
100
刃先径(Φmm)
15.5
有効長(mm)
31
寸法Rc
Rc1/8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。