京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの スローアウェイドリル
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全90種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40561744
品番
S25-DRZ185370-06
参考基準価格(税別)
¥53,800
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
寸法Dc(Φmm)
18.5
寸法L3(mm)
37
寸法L1(mm)
118
刃先径(Φmm)
18.5
有効長(mm)
37
全長(mm)
118
刃数
2
寸法D(Φmm)
18.5
寸法L2(mm)
64
寸法d(Φmm)
25
寸法d1(Φmm)
32
寸法Rc
Rc1/8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。