京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの スローアウェイドリル
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全90種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40561787
品番
S25-DRZ235470-08
参考基準価格(税別)
¥56,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
寸法Dc(Φmm)
23.5
寸法L3(mm)
47
寸法L1(mm)
130
刃先径(Φmm)
23.5
有効長(mm)
47
全長(mm)
130
刃数
2
寸法D(Φmm)
23.5
寸法L2(mm)
76
寸法d(Φmm)
25
寸法d1(Φmm)
33
寸法Rc
Rc1/8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。