京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの スローアウェイドリル
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
29.5
有効長(mm)
59
注文コード
40561911
品番
S32-DRZ295590-10
参考基準価格(税別)
¥64,700
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・有効長・シャンク径Ds
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
29.5
寸法Dc(Φmm)
29.5
寸法L1(mm)
153.0
寸法L2(mm)
94
寸法L3(mm)
59
寸法d(Φmm)
32
寸法d1(Φmm)
42
刃数
2
全長(mm)
153.0
刃先径(Φmm)
29.5
有効長(mm)
59
寸法Rc
Rc1/4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。