京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの スローアウェイドリル
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全125種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40562042
品番
S40-DRZ54162-20
参考基準価格(税別)
¥86,500
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
54
有効長(mm)
162
全長(mm)
266
寸法L1(mm)
266
寸法L2(mm)
197
刃数
2
寸法D(Φmm)
54
寸法L3(mm)
162
寸法d(Φmm)
40
寸法d1(Φmm)
65
寸法Rc
Rc1/4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。