京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの スローアウェイドリル
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
30.0
有効長(mm)
150
注文コード
40562173
品番
S32-DRZ30150-10
参考基準価格(税別)
¥83,600
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・有効長・シャンク径Ds
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
30
寸法Dc(Φmm)
30.0
寸法L1(mm)
241.0
寸法L2(mm)
182
寸法L3(mm)
150
寸法d(Φmm)
32
寸法d1(Φmm)
45
刃数
2
全長(mm)
241.0
刃先径(Φmm)
30.0
有効長(mm)
150
寸法Rc
Rc1/4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。