ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃先径(Φmm)32.0 有効長(mm)160 注文コード40562191 品番S32-DRZ32160-10
参考基準価格(税別)¥87,800 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は刃先径・有効長・シャンク径Dsなど47種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)33 寸法Dc(Φmm)32.0 寸法L1(mm)251.0 寸法L2(mm)192 寸法L3(mm)160 寸法d(Φmm)32 寸法d1(Φmm)45 刃数2 全長(mm)251.0 刃先径(Φmm)32.0 有効長(mm)160 寸法RcRc1/4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする