京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの スローアウェイドリル
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全125種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40562225
品番
S40-DRZ35175-12
参考基準価格(税別)
¥91,700
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
35
有効長(mm)
175
全長(mm)
279
寸法L1(mm)
279
寸法L2(mm)
210
刃数
2
寸法D(Φmm)
35
寸法L3(mm)
175
寸法d(Φmm)
40
寸法d1(Φmm)
55
寸法Rc
Rc1/4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。