京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの スローアウェイドリル
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全125種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40562234
品番
S40-DRZ36180-12
参考基準価格(税別)
¥96,300
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
36
有効長(mm)
180
全長(mm)
285
寸法L1(mm)
285
寸法L2(mm)
216
刃数
2
寸法D(Φmm)
36
寸法L3(mm)
180
寸法d(Φmm)
40
寸法d1(Φmm)
55
寸法Rc
Rc1/4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。