ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40562347 品番 S40-DRZ47235-15
参考基準価格(税別)¥102,000 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
刃先径(Φmm)47 有効長(mm)235 全長(mm)339 寸法L1(mm)339 寸法L2(mm)270 刃数2 寸法D(Φmm)47 寸法L3(mm)235 寸法d(Φmm)40 寸法d1(Φmm)60 寸法RcRc1/4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする