京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの スローアウェイドリル
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
10
注文コード
40562742
品番
S20-CH10
参考基準価格(税別)
¥82,700
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
刃先径
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
20
寸法D2(Φmm)
29
シャンク径Ds(Φmm)
適合/10
寸法L(mm)
122
寸法LS(mm)
52
寸法V(mm)
17
全長(mm)
122
刃先径(Φmm)
10
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。