※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S32-CH12 ホルダ 京セラ 40562751 S32-CH12 ホルダ 京セラ 40562751

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃先径(Φmm)12 シャンク径Ds(Φmm)適合/12 注文コード40562751 品番S32-CH12
参考基準価格(税別)¥85,900 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は刃先径・有効長・シャンク径Dsなど47種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)32 寸法D2(Φmm)38 シャンク径Ds(Φmm)適合/12 寸法L(mm)133 寸法LS(mm)62 寸法V(mm)21 全長(mm)133 刃先径(Φmm)12
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする