※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの スローアウェイドリル
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
16
シャンク径Ds(Φmm)
適合/16
注文コード
40562776
品番
S32-CH16
参考基準価格(税別)
¥92,700
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・有効長・シャンク径Ds
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
32
寸法D2(Φmm)
42
シャンク径Ds(Φmm)
適合/16
寸法L(mm)
141
寸法LS(mm)
62
寸法V(mm)
19
全長(mm)
141
刃先径(Φmm)
16
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。