S25-DRX175M-4-05 ホルダ 京セラ 40563013

ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 刃先径(Φmm)17.5 有効長(mm)70 注文コード40563013 品番S25-DRX175M-4-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥55,100
この商品は刃先径・有効長など90種類から選べます 他の種類を見る
寸法Dc(Φmm)17.5 寸法L3(mm)70 寸法L1(mm)148 刃先径(Φmm)17.5 有効長(mm)70 全長(mm)148 刃数2 寸法L2(mm)94 寸法d(Φmm)25 寸法d1(Φmm)32
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする