京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの スローアウェイドリル
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
31
有効長(mm)
92
注文コード
40563564
品番
S32-DRX305M-3-09
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥59,300
この商品は
刃先径・有効長・シャンク径Ds
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
寸法Dc(Φmm)
31
寸法L1(mm)
173.0
寸法L2(mm)
114
寸法L3(mm)
92
寸法d(Φmm)
32
寸法d1(Φmm)
45
刃数
2
全長(mm)
173.0
刃先径(Φmm)
31
有効長(mm)
92
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。