S40-DRX330M-4-11 ホルダ 京セラ 40563765

ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 刃先径(Φmm)33 有効長(mm)132 注文コード40563765 品番S40-DRX330M-4-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥76,000
この商品は刃先径・有効長など125種類から選べます 他の種類を見る
刃先径(Φmm)33 有効長(mm)132 全長(mm)227 寸法L1(mm)227 寸法L2(mm)158 刃数2 寸法L3(mm)132 寸法d(Φmm)40 寸法d1(Φmm)50 寸法Dc(Φmm)33
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40563765 S40-DRX330M-4-11 44372939 S40-DRV330M-4-11 画像準備中 高能率刃先交換式ドリル 京セラ 1個 68,980 税込75,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする