京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの スローアウェイドリル
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
56
有効長(mm)
112
注文コード
40564562
品番
S40-DRX560M-2-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥80,800
この商品は
刃先径・有効長
など
125
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
56
有効長(mm)
112
全長(mm)
210
寸法L1(mm)
210
寸法L2(mm)
141
刃数
2
寸法L3(mm)
112
寸法d(Φmm)
40
寸法d1(Φmm)
65
寸法Dc(Φmm)
56
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40564562
S40-DRX560M-2-17
74271366
S40-DRV560M-2-17
マジックドリル DRV (2×Dc)
京セラ
1本
¥
66,980
税込
¥
73,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です