京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの スローアウェイドリル
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
12.0
注文コード
40564763
品番
S20-DRX120M-2-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥45,400
この商品は
刃先径
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
寸法Dc(Φmm)
12
寸法L1(mm)
88
寸法L2(mm)
45
寸法L3(mm)
24
寸法d(Φmm)
20
寸法d1(Φmm)
27
刃数
2
全長(mm)
88
刃先径(Φmm)
12.0
有効長(mm)
24
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40564763
S20-DRX120M-2-03
44372677
S20-DRV120M-2-03
高能率刃先交換式ドリル
京セラ
1個
¥
37,980
税込
¥
41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です