京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの スローアウェイドリル
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40564876
品番
SS25-DRC210M-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥73,800
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L1(mm)
151
寸法L3(mm)
66
寸法Ls(mm)
56
寸法Ds(Φmm)
25
寸法Dc(Φmm)
適合チップサイズ/(min.)21,(max,)21.99
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40564876
SS25-DRC210M-3
39363737
SS25-DRC210M-3
ドリル
京セラ
1個
¥
59,980
税込
¥
65,978
注文コードが変更になりました