京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの スローアウェイドリル
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40564885
品番
SS25-DRC210M-5
参考基準価格(税別)
¥79,700
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
寸法L1(mm)
198
寸法L3(mm)
110
寸法Ls(mm)
56
寸法Ds(Φmm)
25
寸法Dc(Φmm)
適合チップサイズ/(min.)21,(max,)21.99
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。