ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40564894 品番 SS25-DRC210M-8
参考基準価格(税別)¥103,500 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
寸法L1(mm)264 寸法L3(mm)176 寸法Ls(mm)56 寸法Ds(Φmm)25 寸法Dc(Φmm)適合チップサイズ/(min.)21,(max,)21.99
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする