京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの スローアウェイドリル
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40564912
品番
SS25-DRC220M-5
参考基準価格(税別)
¥83,700
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
寸法L1(mm)
204
寸法L3(mm)
115
寸法Ls(mm)
56
寸法Ds(Φmm)
25
寸法Dc(Φmm)
適合チップサイズ/(min.)22,(max,)22.99
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。