京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの スローアウェイドリル
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃先径(Φmm)
22.00〜22.99
有効長(mm)
69
寸法Ds(Φmm)
25
注文コード
40565034
品番
SF25-DRC220M-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥77,400
この商品は
刃先径・有効長・寸法Ds
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
寸法Dc(Φmm)
適合チップサイズ/(min.)22,(max,)22.99
寸法Ds(Φmm)
25
寸法L(mm)
158
寸法L1(mm)
102
寸法L2(mm)
96
寸法L3(mm)
69
寸法Ls(mm)
58
寸法d(Φmm)
32
全長(mm)
158
刃先径(Φmm)
22.00〜22.99
有効長(mm)
69
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40565034
SF25-DRC220M-3
39363694
SF25-DRC220M-3
ドリル
京セラ
1個
¥
59,980
税込
¥
65,978
注文コードが変更になりました