ホルダ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40565052 品番 SF25-DRC240M-3
参考基準価格(税別)¥85,300 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
寸法Dc(Φmm)適合チップサイズ/(min.)24,(max,)24.99 寸法Ds(Φmm)25 寸法L(mm)166 寸法L1(mm)110 寸法L2(mm)104 寸法L3(mm)75 寸法Ls(mm)58 寸法d(Φmm)32 全長(mm)166 刃先径(Φmm)24.00〜24.99 有効長(mm)75
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする