京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの スローアウェイドリル
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40565077
品番
SF25-DRC210M-5
参考基準価格(税別)
¥83,600
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
寸法Dc(Φmm)
適合チップサイズ/(min.)21,(max,)21.99
寸法Ds(Φmm)
25
寸法L(mm)
200
寸法L1(mm)
144
寸法L2(mm)
138
寸法L3(mm)
110
寸法Ls(mm)
58
寸法d(Φmm)
32
全長(mm)
200
刃先径(Φmm)
21.00〜21.99
有効長(mm)
110
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。