SF25-DRC240M-5 ホルダ 京セラ 40565104

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
刃先径(Φmm)24.00~24.99
有効長(mm)125
125
75
200
57
95
153
60
100
160
63
105
168
72
78
110
115
120
130
176
184
192
208
内容量1本注文コード40565104品番SF25-DRC240M-5
参考基準価格(税別)¥96,800販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980
寸法Dc(Φmm)適合チップサイズ/(min.)24,(max,)24.99寸法Ds(Φmm)25寸法L(mm)218寸法L1(mm)162寸法L2(mm)156寸法L3(mm)125寸法Ls(mm)58寸法d(Φmm)32全長(mm)218刃先径(Φmm)24.00~24.99有効長(mm)125
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする